Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch lung, cu cap sferic, Hexagon: 4mm

Cod articol.: 637613 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
509 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 100 mm
Diametru exterior D 18 mm
Material oţel crom-vanadiu
Procesul de fabricație forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 4 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
Suprafaţă cromat
Standard DIN 7422
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 637613 4
EAN / GTIN 4062406235437
Număr producător 637613 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform DIN 3120.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.