Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Satz Vielzahn-Schraubendreher-Einsätze, 1/4 Zoll-Vierkant 4-teilig 1/4

Artikel-Nr.: 630920 1/4

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 4
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Abtriebsprofil Vielzahn-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630920 1/4
EAN / GTIN 4062406352370

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Vielzahn- / XZN-Schrauben mit Gewinde M5 − M10.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Einsätze für Vielzahn: 4 St. (25 mm lang)
Gr. M5; M6; M8; M10