Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di bussole con poligono esterno, attacco quadro da 1/4 pollice 4 pezzi 1/4

Codice art.: 630920 1/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 4
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Profilo di manovra Giraviti con poligono esterno
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630920 1/4
EAN / GTIN 4062406352370

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con poligono esterno / XZN con filettatura M5 − M10.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Bussole per poligono esterno: 4 pezzi (lunghezza 25 mm)
Dim. M5; M6; M8; M10