Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Set veeltand-bitdoppen 1/4 inch-vierkant 4-delig 1/4

Artikelnummer: 630920 1/4

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 4
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Bitsoort Veeltandsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630920 1/4
EAN/GTIN 4062406352370

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor veeltand- / XZN-schroeven met schroefdraad M5 − M10.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor veeltand: 4 st. (25 mm lang)
gr. M5; M6; M8; M10