• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 18x19 mm

Artikel-Nr.: 6300040
Netto: 74,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300040
EAN / GTIN 4010886630006
Herstellernummer 6300040

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil
  • Extra großer Schwenkbereich
  • Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Köpfe feingeschliffen

Merkmal:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Ausführung: Mit dünnwandigen Köpfen, extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
  • Bohrungs-Ø [mm]: 12 mm
  • Durchmesser 1 [mm]: 25,5
  • Einsatz-Ø 1: 25,5 mm
  • Einsatz-Ø 2: 26,7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [AF]: x
  • Schlüsselweite [mm]: 18 x 19
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 18
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19

Passende Produkte

Zubehör