Kniegewrichtsleutel 18x19 mm

Artikelnummer: 6300040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6300040
EAN/GTIN 4010886630006
Nummer fabrikant 6300040

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Met dunwandige koppen, UD-profiel
Extra groot zwenkbereik
Schacht met gaten tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (svp apart bestellen)

Kenmerk:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Ontwerp: Met dunwandige koppen, extra groot zwenkbereik, as met gaten voor draaistiften 26 D en 26 RS
  • Boring Ø [mm]: 12 mm
  • diameter 1 [mm]: 25,5
  • Inzetstuk Ø 1: 25,5 mm
  • Insteek Ø 2: 26,7 mm
  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Flatbreedte [AF]: x
  • Breedte over vlakken [mm]: 18 x 19
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 18
  • Flatbreedte 2 [mm]: 19

Geschikte producten

Accessoires