• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Bits Phillips PH 2/ 25 mm Diamant

Artikel-Nr.: 628501000
Netto: 5,35 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628501000
EAN / GTIN 4061792003927
Herstellernummer 628501000
L-Nummer L01750 1712

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauberbits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
  • Spezielle Diamantbeschichtung für extrem sicheren Sitz in der Schraube; Reduzierung des ″Come out″- Effekts, dadurch deutliche Arbeitserleichterung
  • Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb

Merkmal:

  • Bitgröße: 2
  • Gesamtlänge: 25 mm
  • Verkaufseinheit: 3