• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3 puntas Phillips PH 2/ 25 mm Diamant

Número de artículo: 628501000
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628501000
EAN / GTIN 4061792003927
Número del fabricante 628501000
Número L L01750 1712

Descripción

Descripción:

  • Puntas de atornillar de acero cromo vanadio (calidad S2) para un alto nivel de durabilidad y adherencia a los tornillos
  • Recubrimiento diamantado especial para una fijación extremadamente segura en el tornillo; reducción del efecto ″Come out″ y, de este modo, simplificación notable del trabajo
  • La zona de torsión permite capturar picos del par de giro gracias a su absorción de fuerzas y vibraciones al atornillar. Se puede trabajar con altos niveles de fuerza. Brinda protección contra roturas prematuras
  • Muesca hexagonal 1/4″

Característica:

  • Tamaño de bit: 2
  • Longitud total: 25 mm
  • Unidad de venta: 3