• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstnerbohrer 45x90 mm

Artikel-Nr.: 627598000
Netto: 35,40 €
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
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627598000
EAN / GTIN 4007430170705
Herstellernummer 627598000
L-Nummer L01750 414

Beschreibung

Beschreibung:

  • Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
  • Zum Bohren von Sacklöchern geeignet

Merkmal:

  • Durchmesser: 45 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
  • Schaft-Ø: 15 mm
  • Verkaufseinheit: 1