• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Schalungsbohrer 10x600 mm

Artikel-Nr.: 627402000
Netto: 24,70 €
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627402000
EAN / GTIN 4007430066596
Herstellernummer 627402000
L-Nummer L01750 1621

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spiralbohrer aus HSS-Stahl für extra lange Lebensdauer
  • Entspricht den Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft Holz nach DIN 7490
  • Kein Klemmen im Bohrloch, gute Spanabfuhr
  • Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz. Auch als Fassaden- und Dachdeckerbohrer für Metall, Profilbleche usw. geeignet

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 0.251 kg
  • Durchmesser: 10 mm
  • Gesamtlänge: 600 mm