• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box-SP, 71-teilig

Artikel-Nr.: 626704000
Netto: 42,44 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626704000
EAN / GTIN 4007430240187
Herstellernummer 626704000
L-Nummer L01750 258

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: S 2-Bits
  • L= 25 mm (60 St.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x magnetischer Bithalter; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter
  • Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechselbithalter + magnetischer Bithalter; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger