Coffret d'embouts SP, 71 pièces

Réf.: 626704000
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626704000
EAN / GTIN 4007430240187
Réf. fabricant 626704000
Article hors catalogue L01750 258

Description

Description:

  • Comprend : embouts S 2
  • L= 25 mm (60 pcs) : PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm (9 pcs) : je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x porte-embout magnétique ; 1 x porte-embout magnétique à changement rapide
  • Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur : pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; porte-embout magnétique à changement rapide + porte-embout magnétique ; coffret robuste et de qualité supérieure avec design spécial Metabo et suspension Euro rétractable