• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vlies-Kompaktschleifteller ″Unitized″ 125x22,23mm, WS

Artikel-Nr.: 626368000
Netto: 34,70 €
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626368000
EAN / GTIN 4007430195494
Herstellernummer 626368000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus verpresstem Vliesmaterial auf Glasgewebeteller
  • Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen, zum Verschleifen von Schweißnähten; reduziert Arbeitsschritte
  • Für legierte und hochlegierte Stähle, Bunt- und Leichtmetalle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Stähle
  • Max. Drehzahl: 8.000 /min; 52 m/s
  • Empfohlene Drehzahl: 3.000 /min

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Körnung: sehr fein