• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Discos abrasivos de vellón compactos ″Unitized″ 125x22,23mm, WS

Número de artículo: 626368000
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
Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626368000
EAN / GTIN 4007430195494
Número del fabricante 626368000

Descripción

Descripción:

  • De material de vellón prensado sobre placa de tejido de fibra de vidrio.
  • Para limpiar y prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo
  • Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al níquel, titanio, aceros
  • Revoluciones máx.: 8.000 /min; 52 m/s
  • Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: Muy bien