• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haftstützteller 113 mm M 14

Artikel-Nr.: 624840000
Netto: 17,60 €
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624840000
EAN / GTIN 4007430411921
Herstellernummer 624840000
L-Nummer L01750 834

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kletthaftung; zur Aufnahme von Polier- und Schleifzubehör; Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Dicke: 2 mm
  • Durchmesser: 113 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Max. Drehzahl: 13000 /min
  • Produktbeschreibung: Mit Kletthaftung; zur Aufnahme von Polier- und Schleifzubehör; Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
  • Verkaufseinheit: 1