• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato de apoyo con enganche con tejido autoadherente 113 mm M 14

Número de artículo: 624840000
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624840000
EAN / GTIN 4007430411921
Número del fabricante 624840000
Número L L01750 834

Descripción

Descripción:

  • Con enganche con tejido autoadherente; para el alojamiento de accesorios de pulido y rectificado, velocidad máx. de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Espesor: 2 mm
  • Diámetro: 113 mm
  • rosca interior: M 14
  • Máx. número de revoluciones: 13000 /min
  • Descripción del producto: Con adhesión de gancho y bucle; Para el asiento de accesorios de pulido y lijado; Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s.
  • Unidad de venta: 1