• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 125 mm P 16, NK

Artikel-Nr.: 624223000
Netto: 1,58 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624223000
EAN / GTIN 4007430409720
Herstellernummer 624223000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
  • Für grobe und feine Schleifarbeiten
  • Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
  • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
  • Gleichmäßiges Schliffbild
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Körnung: P 16
  • Max. Drehzahl: 12200 /min