Vlakneni disk 125 mm P 16, NK

Št. art.: 624223000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624223000
EAN/GTIN 4007430409720
Številka proizvajalca 624223000

Opis

Opis:

  • Primeren za uporabo v celotnem kovinskem sektorju
  • Za grobo in fino brušenje
  • Za delo na zvarnih šivih, odstranjevanje prahu, razstrupljanje
  • Visoka stopnja odstranjevanja materiala z dolgo življenjsko dobo
  • Ravnomeren vzorec brušenja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
  • Diske iz vlaken za vpenjanje na nosilno podlogo!

Lastnosti:

  • Premer x izvrtina: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrn: P 16
  • Max. število vrtljajev: 12200 /min