• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugset ESA max

Artikel-Nr.: 623271000
Netto: 194,00 €
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
Artikelnummer 623271000
EAN / GTIN 4061792157019
Herstellernummer 623271000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren und Meißeln - durch unterschiedliche Aufsätze Bohrer von Ø 16-52 mm, Spitz- und Flachmeißel bis 25 mm
  • Werkzeuglose Montage - Bohrer und Meißel können ohne Abnahme der Absaugung gewechselt werden
  • Kompatibel - mit allen neuen Metabo SDS-max Hämmern in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern
  • Externe Staubabsaugung

Merkmal:

  • Bohrer-Ø: 16 - 52 mm