Kit d'aspiration ESA max

Réf.: 623271000
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
Référence article 623271000
EAN / GTIN 4061792157019
Réf. fabricant 623271000

Description

Description:

  • Pour le perçage et le burinage - convient aux forets de Ø 16-52 mm, aux burins pointus et plats jusqu'à 25 mm grâce à différents embouts
  • Montage sans outil - les forets et les burins peuvent être changés sans devoir enlever le dispositif d'aspiration
  • Compatibilité - avec tous les nouveaux marteaux SDS-max de Metabo en combinaison avec tous les aspirateurs M et H de Metabo
  • Aspiration de la poussière externe

Caractéristique(s):

  • Ø du foret : 16 - 52 mm