{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 228 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 30,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34,7 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 10,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197463876 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelringschlüssel, gerade 21X24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
923 Stück sofort lieferbar
22,25 €
|
|
Ringstellung | 0 | 75 |
Schlüsselweite 1 | 21 | 21 |
Schlüsselweite 2 | 24 | 24 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34,7 | 35 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |