• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave estrella de dos bocas, recta 21X24 mm

Número de artículo: 617950 21X24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
96 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 21 mm
Anchura de llave 2 24 mm
Longitud llave L 228 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 30,5 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 34,7 mm
Altura máxima del anillo h1 máx. 10,8 mm
Posición anillo 0 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 617950 21X24
EAN / GTIN 4045197463876

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
HOLEX: con mango ovalado.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX: Acero al cromo-vanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra