Dvostranski obročni ključi, ravni 21X24 mm

Št. art.: 617950 21X24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 21 mm
Zev ključa 2 24 mm
Dolžina ključa L 228 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 30,5 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 34,7 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 10,8 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 617950 21X24
EAN/GTIN 4045197463876

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
HOLEX − z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B/ISO 3318

Material:

HOLEX − kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico