• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheiben M-Calibur 125 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Artikel-Nr.: 616291000
Netto: 10,20 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616291000
EAN / GTIN 4007430256829
Herstellernummer 616291000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neueste Generation von Schruppscheiben mit keramischem Schleifkorn
  • Maximale Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit durch Verwendung von keramischem Spezialkorund und neuartiger Bindung
  • Höchste Produktivität und Arbeitsfortschritt
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), hochlegierte Stähle, Federstähle, Werkzeugstähle
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
  • Härte: mittelhart

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 7 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: CA 36-O