Discos de desbaste M-Calibur 125 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Número de artículo: 616291000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616291000
EAN / GTIN 4007430256829
Número del fabricante 616291000

Descripción

Descripción:

  • La última generación de discos de desbaste de grano abrasivo cerámico
  • Máxima potencia de abrasión con duración extremadamente alta gracias al uso de corindón cerámico especial y novedosa ligadura
  • Productividad y progreso en el trabajo máximos
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Para todos los aceros Inox y libres de ácidos (V2A, Nirosta, INOX), aceros altamente aleados, aceros para muelles y herramientas
  • Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s
  • Dureza: media

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 7 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: CA 36-O.