• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1/2″ 6-kant 24 mm

Artikel-Nr.: 6161410
Netto: 9,58 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6161410
EAN / GTIN 4010886616147
Herstellernummer 6161410
L-Nummer L60160 2074

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
  • GEDORE Sonderstahl, brüniert
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 45,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 35,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 30,0 mm
  • Einsatztiefe: 13,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 45 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Prüfdrehmoment (min.) [Nm]: 650 Nm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör