• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador de potencia, toma de corriente 1/2″ hexágono de 24 mm.

Número de artículo: 6161410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6161410
EAN / GTIN 4010886616147
Número del fabricante 6161410
Número L L60160 2074

Descripción

Descripción:

Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 45,0 mm
  • Inserto Ø 1: 35,0 mm
  • Ø de inserción 2: 30,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 13,0 mm
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 45 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Par de prueba (mín.) [Nm]: 650 Nm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios