• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSL-C Fugenschnittblatt 600x5x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 615335
Netto: 661,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615335
EAN / GTIN 9003176153359
Herstellernummer 615335

Beschreibung

Beschreibung:

Machines up to 15 kW , soft to very hard aggregates. Details: Laser welded up to a diameter of 1 200 mm. Special segment shape with a protective function to guard against premature steel blade wear in the contact zone – (undercutting-effect). Suitable for renovation, controlled demolition and demolition of roads, highways, airports, bridges and industrial buildings. Also for removing damaged concrete ceilings and for ceiling breakthroughs up to a thickness of 50 cm. An extremely fast cutting feed, a very long service life and a low cutting pressure, which protects the machine, characterize the tools.

Merkmal:

  • Form: C77W 50088G DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 5 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 600 x 5 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 600 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.

Werkstoff:

Beton