Disc diamantat pentru asfalt FSL 600x5x25,4 mm TGD

Cod articol.: 615335
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului FSL-C Fugenschnittblatt PREMIUM Altbeton

Identificare și clasificare

Cod articol 615335
EAN / GTIN 9003176153359
Număr producător 615335
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Mașini de până la 15 kW, agregate moi până la foarte dure. Detalii: Sudate cu laser până la un diametru de 1.200 mm. Formă specială a segmentului cu funcție de protecție pentru a preveni uzura prematură a lamei de bază în zona de îmbinare (efect de subcotare). Potrivit pentru renovarea, demontarea și demolarea drumurilor, autostrăzilor, aeroporturilor, podurilor și clădirilor industriale. De asemenea, pentru îndepărtarea plafoanelor de beton deteriorate și pentru străpungerea tavanelor cu o grosime de până la 50 cm. Sculele se caracterizează printr-o avans de tăiere extrem de rapid, o durată de viață foarte lungă și o presiune de tăiere redusă, care protejează mașina.

Caracteristică:

  • Formă: C77W 50088G DIAMANTKREISSAGE
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 5 - 10
  • Dimensiune (D x D x H): 600 x 5 x 25,4 mm
  • Diametru: 600 mm
  • Grosime: 5 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele