• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PE 15-25 Set Winkelpolierer

Artikel-Nr.: 615250500
Netto: 603,00 €
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
Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615250500
EAN / GTIN 4007430324191
Herstellernummer 615250500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz
  • Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung beim Arbeiten
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff, Schutzbrille, 3 Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80), metaBOX 165 L

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 870 W
  • Drehmoment: 18 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 2250 /min
  • Für Stützteller bis max.: 180 mm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 700 - 2500 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1500 W
  • Polieren: 2.9 m/s²
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.8 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14