PE 15-25 Set Polisseuse d'angle

Réf.: 615250500
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
Type de produit Polisseuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615250500
EAN / GTIN 4007430324191
Réf. fabricant 615250500

Description

Description:

  • Set de rénovation avec polisseuse à couple de rotation élevé pour restaurer des colombages ou pour structurer du bois
  • Productivité maximale grâce au moteur puissant de 1 500 watts et au réducteur à planètes à entraînement puissant
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier lors du travail
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

    Équipement standard
  • Poignée supplémentaire, Lunettes de protection, 3 brosses boisseau (130 mm ; P46, P60, P80), metaBOX 165 L

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 870 W
  • Couple de rotation: 18 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 2250 /min
  • Pour plateau jusqu'à max.: 180 mm
  • Poids sans câble: 2.4 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 700 - 2500 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1500 W
  • Polissage: 2.9 m/s²
  • niveau sonore: 90 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 101 dB(A)
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.8 m/s²
  • Filet de la broche: M 14