• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT 18 LTX BL QSL Akku-Multitool

Artikel-Nr.: 613088850
Netto: 226,00 €
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
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613088850
EAN / GTIN 4061792183957
Herstellernummer 613088850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
  • Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus
  • Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
  • Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs
  • Exakt und staubfrei arbeiten durch Spannring mit Tiefenananschlag und Absauganschluss (Zubehör)
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb
  • Zügiger Arbeitsfortschritt durch großen Oszillationswinkel und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
  • Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
  • Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Tauchsägeblatt 32 mm (Holz + Metall), ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 3.4 m/s²
  • Oszillationswinkel links/rechts: 1.6 °
  • Sägen mit Segmentsägeblatt: 5.5 m/s²
  • Sägen mit Tauchsägeblatt: 19.9 m/s²
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A)
  • Schleifplatte, Maß Eck zu Eck: 93 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 20000 /min
  • Werkzeugaufnahme: Starlock/ StarlockPlus