MT 18 LTX BL QSL Accu-multitool

Artikelnummer: 613088850
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
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613088850
EAN/GTIN 4061792183957
Nummer fabrikant 613088850

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroom
  • Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder Starlock Plus
  • Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
  • Metabo Quick gereedschapswissel: snel en gemakkelijk door de magneetbevestiging voor het vooraf fixeren van elektrisch gereedschap
  • Nauwkeurig en stofvrij werken door de spanring met diepteaanslag en afzuigaansluiting (toebehoren)
  • Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het werken, ook bij continubedrijf
  • Snelle voortgang bij het werk door de grote oscillatiehoeken en VTC-elektronica met een constante snelheid, ook onder belasting
  • Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
  • Extra heldere LED voor goed zicht op het werkgebied
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Invalzaagblad 32 mm (hout + metaal), Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Gewicht met accu-pack: 1.7 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 3.4 m/s²
  • Oscillatiehoek links/rechts: 1.6 °
  • Zagen met segmentzaagblad: 5.5 m/s²
  • Zagen met invalzaagblad: 19.9 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 81 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek: 93 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 8000 - 20000 /min
  • Gereedschapopname: Starlock/ StarlockPlus