• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge

Artikel-Nr.: 61182
Netto: 2.104,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Überstieg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 61182
EAN / GTIN 4031405611825
Herstellernummer 061182

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstiegsleiter: Länge 1.960 mm
  • Ablängung bauseitig

Merkmal:

  • Länge: 1000 mm
  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Lichte Länge: 880 mm
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg