Peldaño Attica Aluminio anodizado Longitud especial

Número de artículo: 61182
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Puente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 61182
EAN / GTIN 4031405611825
Número del fabricante 061182

Descripción

Descripción:

  • Escalera de descenso: Longitud 1.960 mm
  • Corte a la longitud en el sitio

Característica:

  • Longitud: 1000 mm
  • Ancho de paso: 536 mm
  • Longitud clara: 880 mm
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Aluminio anodizado
  • Entrada/salida: Cubierta de ático