{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gerade | |
| mit Ratschenfunktion | nein | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Funkenfrei | nein | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Alloy-Steel | |
| Oberfläche | rundfinish; über Nickel verchromt | |
| Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Länge gesamt | 100 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 610100 4X5 | |
| EAN / GTIN | 4018754017690 | |
| Herstellernummer | 40030405 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |