• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx SXA 12-125 BL Akku-Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 602035840
Netto: 211,00 €
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
Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602035840
EAN / GTIN 4061792200678
Herstellernummer 602035840
L-Nummer L01750 88

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leichter, handlicher Akku-Exzenterschleifer der 12-Volt-Klasse, ideal auch zum Arbeiten über Kopf
  • Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe
  • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
  • Schwingkreis 2,0 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung
  • Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
  • Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
  • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
  • Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers
  • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall ″professional″, Protektor, Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12 V
  • Durchmesser des Stütztellers: 125 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 2.2 m/s²
  • Schwingkreis: 2 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 20000 /min