PowerMaxx SXA 12-125 BL akkus rezgőcsiszoló

Cikkszám: 602035840
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Akkumulátor-feszültség 12 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 602035840
EAN / GTIN 4061792200678
Gyártó száma 602035840
L-szám L01750 88
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül könnyű, kézreálló 12 voltos akkus osztályú, véletlenszerű orbitális csiszoló, amely ideális a fej fölött végzett munkához is
  • Kényelmes, felületközeli vezetés a csiszoló alacsony teljes magasságának köszönhetően
  • Kis rezgésmentes működés a nagyon csendes futásnak köszönhetően
  • Kézelőfelület csúszásmentes, puha markolatú felülettel
  • Lágy indítás minimalizálja a felületi hibákat a leérintéskor
  • Egyedi kefe nélküli motor a maximális hatékonyságért csiszoláskor, még folyamatos üzemben is
  • Vibrációs kör 2, 0 mm a legjobb felületi minőségért a jó anyageltávolítás mellett
  • Szintetikusan szabályozható fordulatszám-szabályozás az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
  • Multifuratos csiszolókorong a hatékony elszívás és a hosszabb csiszolóanyag-élettartam érdekében
  • Egyszerűen üríthető textilanyaggal porzsák a porszívó nélküli munkavégzéshez
  • A 630798000 csatlakozóhüvely segítségével univerzális porszívóhoz csatlakoztatható
  • A motor és a tárcsafék lehetővé teszi a gép leállítását
  • A kivehető védő védi a szomszédos felületeket és növeli a csiszolókorong élettartamát
  • Szerszámbiztonsági övek rögzítési pontjával a nagy magasságban történő munkavégzéshez
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldás a szállításhoz és tároláshoz

    Szállítási terjedelem
  • Tépőzáras ″többlyukú″ csiszolókorong, 1 db P 120-as ragasztós csiszolólemez fa és fém ″professzionális″, protektor, kompakt textilporzsák, hatszögletű csavarkulcs, metaBOX 215, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 12 V
  • A alátétlapka átmérője: 125 mm
  • Súly akkumulátorral: 1.4 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1 kg
  • Sebesség üresjáratban: 4000 - 10000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 2.2 m/s²
  • Oszcilláló kör: 2 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 8000 - 20000 /min