• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallsaegebogen - 1000V VSE

Artikel-Nr.: 602.AVSE
Netto: 118,88 €
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
Produktart Metallsägebogen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602.AVSE
EAN / GTIN 3148516541512
Herstellernummer 602.AVSE
L-Nummer L60130 3030

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Bogen für 300 mm lange Sägeblätter
  • 2 Sägeblattstellungen
  • Spannen des Sägeblatts über Flügelmutter
  • Lieferung mit einem Bimetall-Sägeblatt
  • Abmessungen (L x B x H): 470 x 130 x 20 mm

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 590