Metalen zaagbeugel, geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 602.AVSE
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
Producttype Metaalzaagbeugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602.AVSE
EAN/GTIN 3148516541512
Nummer fabrikant 602.AVSE
L-nummer L60130 3030

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insolatie met veiligheidskleurcode
  • Arc voor 300 mm lange zaagbladen
  • 2 zaagbladposities
  • Spanning van het zaagblad via vleugelmoer
  • Geleverd met één bimetaal zaagblad
  • Afmetingen (L x B x H): 470 x 130 x 20 mm

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 590