• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFF 5N IC20 Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 6000030
Netto: 12,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6000030
EAN / GTIN 7291075261936
Herstellernummer 6000030
L-Nummer L23930 561

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 40 mm
  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.18 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter