• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachfaltenfilter (PES) NT 72/2 Eco Tc

Artikel-Nr.: 6.904-284.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 89,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 6.904-284.0
EAN / GTIN 4039784014077
Herstellernummer 6.904-284.0
L-Nummer L00940 1941
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Flachfilter (PES) - BIA-(U,S,G,C) Staubklasse M - aus verrottungssicherem Polyester-Vlies eignet sich besonders bei häufiger Nassanwendung sowie für abrasives Sauggut. Standard für NT 72/2 Eco Tc und optional für alle NT 65/2 Eco-Versionen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 140 x 68 x 300 mm
  • Anzahl: 1 Stück
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.4 kg