Filtre plissé plat PES

Réf.: 6.904-284.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 6.904-284.0
EAN / GTIN 4039784014077
Réf. fabricant 6.904-284.0
Article hors catalogue L00940 1941
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le filtre plat (PES) - BIA-(U,S,G,C) classe de poussière M - fabriqué en toile polyester anti-pourriture est particulièrement adapté aux applications humides fréquentes ainsi qu'aux matériaux abrasifs d'aspiration. Standard pour NT 72/2 Eco TC et en option pour toutes les versions NT 65/2 Eco.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 140 x 68 x 300 mm
  • Quantité : 1 pièces
  • Poids: 0,3 kg
  • poids avec emballage : 0,4 kg