Plat geplooid filter PES

Artikelnummer: 6.904-284.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6.904-284.0
EAN/GTIN 4039784014077
Nummer fabrikant 6.904-284.0
L-nummer L00940 1941
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het platte filter (PES) - BIA-(u,S,G,C) stofklasse M - gemaakt van rotbestendig polyester fleece is bijzonder geschikt voor veelvuldige natte toepassingen en voor schurend zuigmateriaal. Standaard voor NT 72/2 Eco TC en optioneel voor alle NT 65/2 Eco-versies.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 140 x 68 x 300 mm
  • Aantal: 1 stuks
  • Gewicht: 0,3 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,4 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan