• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krümmer, DN 35, Metall

Artikel-Nr.: 6.900-519.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6.900-519.0
EAN / GTIN 4002667011326
Herstellernummer 6.900-519.0
L-Nummer L00950 214746
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt für Saugschläuche mit Konusanschluss in DN 35 verfügt der robuste Krümmer aus verchromtem Metall auch zubehörseitig über einen Konusanschluss zum Verbinden von Saugrohr oder Saugdüse. Unter Zuhilfenahme des passenden Adapters (Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35) ist der Metallkrümmer auch mit Saugschläuchen mit Clipanschluss verwendbar.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 352 x 78 x 34 mm
  • Anschluss auf Zubehörseite: Konus
  • Anschluss zum Saugschlauch*: Konus
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.2 kg
  • Material: Stahl, vernickelt und verchromt
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 35

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb