Spruitstuk, NT, DN 35, metaal verchroomd,

Artikelnummer: 6.900-519.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6.900-519.0
EAN/GTIN 4002667011326
Nummer fabrikant 6.900-519.0
L-nummer L00950 214746
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het robuuste spruitstuk van chromen metaal is ontwikkeld voor aanzuigslangen met conische aansluiting in DN 35 en heeft ook een conische aansluiting voor het aansluiten van zuigbuis of zuigmond. Met behulp van de bijpassende adapter (adapters clip DN 35 tot conus DN 35) kan het metalen verdeelstuk ook worden gebruikt met aanzuigslangen met klemaansluiting.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 352 x 78 x 34 mm
  • aansluiting aan de accessoirezijde: Tapsheid
  • aansluiting naar de zuigslang*: Tapsheid
  • Gewicht: 0,2 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,2 kg
  • Materiaal: staal, vernikkeld en verchroomd
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 35

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan