Csonk, NT, DN 35, fém krómozott,

Cikkszám: 6.900-519.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 6.900-519.0
EAN / GTIN 4002667011326
Gyártó száma 6.900-519.0
L-szám L00950 214746
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A DN 35 kúpos csatlakozású szívótömlőkhöz kifejlesztett, robusztus, krómozott fém-ből készült szívócsonk kúpos csatlakozással is rendelkezik a szívócső vagy a szívófej csatlakoztatásához. A megfelelő adapter (adapterek kapocs DN 35 – kúp DN 35) segítségével a fémelosztó csipeszes csatlakozású szívótömlőkkel is használható.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 352 × 78 × 34 mm.
  • csatlakozó a tartozék oldalán: Kúp
  • csatlakozó to the elszívó tömlő*: Kúp
  • Súly: 0,2 kg
  • súly csomagolással együtt: 0,2 kg
  • Anyaga: acél, nikkelezett és krómozott
  • Mennyiség: 1 darab
  • Normál névleges átmérő: DN 35

Megfelelő termékek