Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Lochsäge Bimetall Power Change 92 mm

Artikel-Nr.: 589760 92
  • Zähne pro Zoll: 4 - 5

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 4 - 5
Durchmesser 92 mm
maximale Schnitttiefe 40 mm
empfohlene Drehzahl Stahl 95 min-1
empfohlene Drehzahl INOX 45 min-1
empfohlene Drehzahl Alu 140 min-1
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589760 92
Herstellernummer 2608584653

Beschreibung

Ausführung:

Robuste HSS-Bimetall Lochsäge mit 8% Kobalt Legierungsanteil. Extreme Widerstandsfähigkeit und lange Standzeit. Die progressive Verzahnung, 4-5 Zähne pro Zoll, sorgt für schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das Power Change System ermöglicht einen schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen 40 mm.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen, Drehbänken oder Elektro-Handbohrmaschinen mit entsprechender Drehzahl. Zum Schneiden kreisrunder Löcher aus dünn- bis dickwandigem Material mit ebener oder gewölbter Werkstückoberfläche. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Alu, Edelstahl und Holz.

Empfehlung:

Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Temperatur ab. Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht einen schnelleren Arbeitsfortschritt.
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
    Durchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb