• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Lochsäge Bimetall Power Change 76 mm

Artikel-Nr.: 589760 76
  • Zähne pro Zoll: 4 - 5

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 4 - 5
Durchmesser 76 mm
maximale Schnitttiefe 40 mm
empfohlene Drehzahl Stahl 115 min-1
empfohlene Drehzahl INOX 55 min-1
empfohlene Drehzahl Alu 170 min-1
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589760 76
EAN / GTIN 3165140262484
Herstellernummer 2608584648

Beschreibung

Ausführung:

Robuste HSS-Bimetall Lochsäge mit 8% Kobalt Legierungsanteil. Extreme Widerstandsfähigkeit und lange Standzeit. Die progressive Verzahnung, 4-5 Zähne pro Zoll, sorgt für schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das Power Change System ermöglicht einen schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen 40 mm.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen, Drehbänken oder Elektro-Handbohrmaschinen mit entsprechender Drehzahl. Zum Schneiden kreisrunder Löcher aus dünn- bis dickwandigem Material mit ebener oder gewölbter Werkstückoberfläche. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Alu, Edelstahl und Holz.

Empfehlung:

Die Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Temperatur ab. Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht einen schnelleren Arbeitsfortschritt.
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
    Durchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb