{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zähne pro Zoll | 4 - 5 | |
Durchmesser | 64 mm | |
maximale Schnitttiefe | 40 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 130 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 65 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 205 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589760 64 | |
EAN / GTIN | 3165140262422 | |
Herstellernummer | 2608584642 |